Riferimenti
Dummel:R050.20.5-10/AL41F
Rubix:160000000305414


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole, alesatura e profilatura ultramini (typ 050.20, geometria 20°/20°) |
|---|---|
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.20.5-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole, alesatura e profilatura ultramini (typ 050.20, geometria 20°/20°) |
|---|---|
| Rivestimento | al41f |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione