Riferimenti
Dummel:RX050.6-30R20/P18C
Rubix:160000000310448


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per alesatura e profilatura (ultramini xtraline typ x050) con alimentazione interna del refrigerante (through coolant) e chipbreaker |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5,5 mm |
| Rivestimento | p18c (pvd-tin) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI RX050.6-30R20/P18C
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per alesatura e profilatura (ultramini xtraline typ x050) con alimentazione interna del refrigerante (through coolant) e chipbreaker |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5,5 mm |
| Rivestimento | p18c (pvd-tin) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 0,4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore