Riferimenti
Dummel:R510.0317/AL41F
Rubix:160000000305770


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | typ r/l 510 (sistema 500) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UT.FRESATURA CIRCOLARE R510.0317/AL41F
Fresatura e stozzatura dallo spessore 4 mm
Applicazioni
Grooving;Milling;Slotting
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | typ r/l 510 (sistema 500) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore