Riferimenti
Walter:GD26-4E400N03-CE4 WSM33G
Rubix:999251113005263
Produttore:8541908
EAN:4063465902278

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto troncatura (gole e troncatura) walter gd26-4e400n03-ce4 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | ce4 |
Dettagli del prodotto : 8541908-INSERTO TRONCATURA GD26-4E400N03-CE4 WSM33G
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GD ...-CE4 • Neutro • WSM33G • Tiger·tec® Gold • s=4mm • r=0,3mm
Punti di forza
Tagliente stabile, per i massimi avanzamenti
Applicazioni
Avanzamenti medio-elevati;Esecuzione di gole ed operazioni di troncatura;Disponibilità dei taglienti destro e sinistro per troncatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto troncatura (gole e troncatura) walter gd26-4e400n03-ce4 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | ce4 |
| Raggio | 0,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione