Riferimenti
Dummel:LS014.0110/K10F
Rubix:160000000282167


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut per scanalatura interna (stechdrehen innen / grooving internal) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,23 mm |
| Rivestimento | non rivestito (k10f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT LS014.0110/K10F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut per scanalatura interna (stechdrehen innen / grooving internal) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,23 mm |
| Rivestimento | non rivestito (k10f) |
| Profondità di taglio | 4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione