Riferimenti
Dummel:L514.0843.00/AL41F
Rubix:160000000281429


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura circolare (sistema 500) - tipo 514 (versione l) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 8 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UT.FRESATURA CIRCOLARE L514.0843.00/AL41F
Fresatura e stozzatura dallo spessore 4 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura circolare (sistema 500) - tipo 514 (versione l) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 8 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 4,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore