7823875-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) GX24-2F300N02TM-1 WBH20
Inserti tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:GX24-2F300N02TM-1 WBH20
Rubix:999240115006478
Produttore:7823875

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (cbn) walter gx24-2f300n02tm-1, wbh20 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | cbn (wbh20) |
Dettagli del prodotto : 7823875-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) GX24-2F300N02TM-1 WBH20
CBN – Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-TM-1 • Neutro • WBH20 • s=3mm • r=0,2mm
Punti di forza
Massima stabilità
Applicazioni
Lavorazione di acciaio temprato
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (cbn) walter gx24-2f300n02tm-1, wbh20 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | cbn (wbh20) |
| Raggio | 0,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione