Riferimenti
Dummel:RS014.1215.02AL41F
Rubix:160000000309628


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | minicut inserto per scanalatura, foratura e profilatura (grooving, boring and profiling) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,5 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS014.1215.02AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | minicut inserto per scanalatura, foratura e profilatura (grooving, boring and profiling) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,5 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 2,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore