Riferimenti
Dummel:R050.6-15C/AL41F
Rubix:160000000305526


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 050 (ausdrehen und kopieren) per grooving/alesatura/profilatura interna |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,3 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.6-15C/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 050 (ausdrehen und kopieren) per grooving/alesatura/profilatura interna |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,3 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore