Riferimenti
Walter:GX16-2E300N15-RF8 WSM23S
Rubix:999240115006552
Produttore:6570772

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura walter cut gx16-2e300n15-rf8 (neutro) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
Dettagli del prodotto : 6570772-INSERTI TRONCATURA GX16-2E300N15-RF8 WSM23S
Esecuzione di gole e tornitura a copiare – Inserti da taglio GX ...-RF8 • Neutro • WSM23S • Tiger·tec® Silver • s=3mm • r=1,5mm
Punti di forza
Eccellente controllo del truciolo con qualsiasi lavorazione
Applicazioni
Per tornitura a copiare e a spoglia;Lavorazione di materiali ISO S, ad es. Inconel 718, Waspalloy
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura walter cut gx16-2e300n15-rf8 (neutro) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
| Raggio | 1,5 mm |
| Profondità di taglio | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione