Riferimenti
Dummel:RS08.0205.01/AL41F
Rubix:160000000309696


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | minicut inserto per tornitura interna: filettatura iso metrica (profilo parziale) da foro ø 8 / 11 / 14 / 16 mm |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,75 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS08.0205.01/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | minicut inserto per tornitura interna: filettatura iso metrica (profilo parziale) da foro ø 8 / 11 / 14 / 16 mm |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,75 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,06 mm |
| Profondità di taglio | 0,43 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore