Riferimenti
Dummel:RS016.0110/AL41F
Rubix:160000000309672


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura interna (stechdrehen innen / grooving internal) per anelli seeger |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,2 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS016.0110/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura interna (stechdrehen innen / grooving internal) per anelli seeger |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,2 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Profondità di taglio | 4,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione