Riferimenti
Dummel:R090.5-20/CN45F
Rubix:160000000305681


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per alesatura e copiatura interna (typ 090) con geometria 20°/90° |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,9 mm |
| Rivestimento | cn45f (pvd-tin) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R090.5-20/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per alesatura e copiatura interna (typ 090) con geometria 20°/90° |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,9 mm |
| Rivestimento | cn45f (pvd-tin) |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione