Riferimenti
Dummel:R610.2008-10/AL41F
Rubix:160000000305874


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini per scanalatura assiale con raggio d’angolo (axialstechen) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,05 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R610.2008-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini per scanalatura assiale con raggio d’angolo (axialstechen) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,05 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione