Riferimenti
Dummel:R610M1008-10/AL41F
Rubix:160000000305923


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 610m per scanalatura/foratura/profilatura assiale con raggio angolo (eckenradius) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Raggio | 0,1 mm |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R610M1008-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 610m per scanalatura/foratura/profilatura assiale con raggio angolo (eckenradius) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 6 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione