Riferimenti
Dummel:R514.1054.00/AL41F
Rubix:160000000305785


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | typ 514 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5,4 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UT.FRESATURA CIRCOLARE R514.1054.00/AL41F
Fresatura e stozzatura dallo spessore 4 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | typ 514 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5,4 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 10 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore