Riferimenti
Dummel:R008M0100-30/AL41F
Rubix:160000000305201


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | scanalatura con raggio torico (tipo 008m) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R008M0100-30/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | scanalatura con raggio torico (tipo 008m) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione