6092511-INSERTI TRONCATURA GX24-2E300L6-CE4 WSM33S

Inserti troncatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:GX24-2E300L6-CE4 WSM33S
Rubix:999240115006520
Produttore:6092511
6092511-INSERTI TRONCATURA GX24-2E300L6-CE4 WSM33S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto troncatura

Dettagli del prodotto : 6092511-INSERTI TRONCATURA GX24-2E300L6-CE4 WSM33S


Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-CE4 • Sinistra • WSM33S • Tiger·tec® Silver • s=3mm • r=0,2mm

Punti di forza

Tagliente stabile, per i massimi avanzamenti

Applicazioni

Avanzamenti medio-elevati;Esecuzione di gole ed operazioni di troncatura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto troncatura
€ 23,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione