Riferimenti
Walter:GD26-3E300N02-CE4 WSM33G
Rubix:999260309013771
Produttore:8541907
EAN:4063465902261

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto troncatura/scanalatura (gole e troncatura) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | pvd tiger·tec® gold (tialn + tisin) |
Dettagli del prodotto : 8541907-INSERTO TRONCATURA GD26-3E300N02-CE4 WSM33G
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GD ...-CE4 • Neutro • WSM33G • Tiger·tec® Gold • s=3mm • r=0,2mm
Punti di forza
Tagliente stabile, per i massimi avanzamenti
Applicazioni
Avanzamenti medio-elevati;Esecuzione di gole ed operazioni di troncatura;Disponibilità dei taglienti destro e sinistro per troncatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto troncatura/scanalatura (gole e troncatura) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | pvd tiger·tec® gold (tialn + tisin) |
| Raggio | 0,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione