Riferimenti
Dummel:RS014.0150/AL41F
Rubix:160000000309613


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto mini-cut per tornitura/scanalatura interna (recess turning) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS014.0150/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto mini-cut per tornitura/scanalatura interna (recess turning) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Profondità di taglio | 4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore