Riferimenti
Dummel:RS20.0300.00/AL41F
Rubix:160000000309903


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole (stechdrehen allgemein) / grooving, boring and profiling |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS20.0300.00/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole (stechdrehen allgemein) / grooving, boring and profiling |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Profondità di taglio | 8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione