Riferimenti
Walter:GX16-3E400N04-UF4 WSM33S
Rubix:160000001406493
Produttore:6152357

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | tialn/al2o3/zrcn |
Dettagli del prodotto : 6152357-INSERTI TRONCATURA GX16-3E400N04-UF4 WSM33S
Esecuzione di gole e scanalature – Inserti da taglio GX ...-UF4 • Neutro • WSM33S • Tiger·tec® Silver • s=4mm • r=0,4mm
Punti di forza
Formatruciolo universale, adatto per tutte le lavorazioni
Applicazioni
Tutte le operazioni di esecuzione di gole;Campo di avanzamento medio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | tialn/al2o3/zrcn |
| Raggio | 0,4 mm |
| Profondità di taglio | 2,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione