Riferimenti
Dummel:R006.0150-15/CN45F
Rubix:160000000305066


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ultramini typ 006 (stechdrehen / grooving, boring and profiling) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | cn45f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R006.0150-15/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ultramini typ 006 (stechdrehen / grooving, boring and profiling) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | cn45f |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 1,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione