Riferimenti
Dummel:R055.3-16/AL41F
Rubix:160000000305617


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | typ 055 (ausdrehen und kopieren) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | al41f |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R055.3-16/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | typ 055 (ausdrehen und kopieren) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 0,2 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore