Riferimenti
Walter:GX24-3E400N04-UD4 WKP23S
Rubix:999240115006464
Produttore:6529452

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto da taglio per gole e troncatura (gx24-3e400n04-ud4) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver (cvd) |
Dettagli del prodotto : 6529452-INSERTI TRONCATURA GX24-3E400N04-UD4 WKP23S
Esecuzione di gole e scanalature – Inserti da taglio GX ...-UD4 • Neutro • WKP23S • Tiger·tec® Silver • s=4mm • r=0,4mm
Punti di forza
Formatruciolo universale, adatto per tutte le lavorazioni
Applicazioni
Controllo del truciolo ottimale nella lavorazione di componenti fucinati;Per avanzamenti medio-elevati
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto da taglio per gole e troncatura (gx24-3e400n04-ud4) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver (cvd) |
| Raggio | 0,4 mm |
| Profondità di taglio | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione