Riferimenti
Dummel:R005.0407-15/CN45F
Rubix:160000000305014

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R005.0407-15/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving;Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza della gola | 30 mm |
|---|---|
| Profondità di taglio | 0,4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
