Riferimenti
Dummel:R007.0150-15/CN45F
Rubix:160000000305150


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | typ 007m stechdrehen (scanalatura frontale/foratura e profilatura) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | cn45f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R007.0150-15/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | typ 007m stechdrehen (scanalatura frontale/foratura e profilatura) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | cn45f |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 2,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore