Riferimenti
Dummel:R050.3-20/AL41F
Rubix:160000000305438


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ultramini typ 050.20 (geometria 20°/20°) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 34 mm |
| Rivestimento | al41f |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.3-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ultramini typ 050.20 (geometria 20°/20°) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 34 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 0,2 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore