Riferimenti
Dummel:RS14.200.02/AL41F
Rubix:160000000309843


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di finitura minicut per gole, alesatura e profilatura interna |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS14.200.02/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di finitura minicut per gole, alesatura e profilatura interna |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore