Riferimenti
Dummel:R050.7-30/AL41F
Rubix:160000000305570


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | r050.7-30 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 45 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.7-30/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | r050.7-30 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 45 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,6 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore