Riferimenti
Dummel:RS16.1730.01/AL41F
Rubix:160000000309880


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | trapezgewinde (filettatura trapezoidale interna) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,75 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS16.1730.01/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | trapezgewinde (filettatura trapezoidale interna) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,75 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 0,96 mm |
| Profondità di taglio | 3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione