Riferimenti
Dummel:R510M1508-20/AL41F
Rubix:160000000305776


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 510m per scanalatura assiale (con raggio d’angolo) axaline |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | senza rivestimento (carburo non rivestito; 6% co) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R510M1508-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 510m per scanalatura assiale (con raggio d’angolo) axaline |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | senza rivestimento (carburo non rivestito; 6% co) |
| Profondità di taglio | 3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione