Riferimenti
Dummel:L510.0423/AL41F
Rubix:160000000281416


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura indicizzabile sistema 500, tipo r/l 510 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UT.FRESATURA CIRCOLARE L510.0423/AL41F
Fresatura e stozzatura dallo spessore 4 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura indicizzabile sistema 500, tipo r/l 510 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 2,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore