Riferimenti
Walter:GX24-4E600N08-UF4 WKP23S
Rubix:999240115006391
Produttore:6529448

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto scanalatura/troncatura universale a due taglienti (gx24, tiger·tec silver) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 6 mm |
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 + ticn |
Dettagli del prodotto : 6529448-INSERTI TRONCATURA GX24-4E600N08-UF4 WKP23S
Esecuzione di gole e scanalature – Inserti da taglio GX ...-UF4 • Neutro • WKP23S • Tiger·tec® Silver • s=6mm • r=0,8mm
Punti di forza
Formatruciolo universale, adatto per tutte le lavorazioni
Applicazioni
Tutte le operazioni di esecuzione di gole;Campo di avanzamento medio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto scanalatura/troncatura universale a due taglienti (gx24, tiger·tec silver) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 6 mm |
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 + ticn |
| Raggio | 0,8 mm |
| Profondità di taglio | 3,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione