7823888-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) GX24-3F400N20EM-1 WBS10
Inserti tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:GX24-3F400N20EM-1 WBS10
Rubix:999240115006418
Produttore:7823888

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura per scanalatura e troncatura (gx, cbn) – gx24-3f400n20em-1 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | cbn (substrato, senza rivestimento) |
Dettagli del prodotto : 7823888-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) GX24-3F400N20EM-1 WBS10
CBN – Esecuzione di gole e tornitura a copiare – Inserti da taglio GX ...-EM-1 • Neutro • WBS10 • s=4mm • r=2mm
Punti di forza
Forze di taglio minime
Applicazioni
Lavorazione di superleghe
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura per scanalatura e troncatura (gx, cbn) – gx24-3f400n20em-1 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | cbn (substrato, senza rivestimento) |
| Raggio | 2 mm |
| Profondità di taglio | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione