Riferimenti
Walter:GX16-2E300N15-RD4 WSM23S
Rubix:999240115006555
Produttore:6570770

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (sistema walter gx) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
Dettagli del prodotto : 6570770-INSERTI TRONCATURA GX16-2E300N15-RD4 WSM23S
Esecuzione di gole e tornitura a copiare – Inserti da taglio GX ...-RD4 • Neutro • WSM23S • Tiger·tec® Silver • s=3mm • r=1,5mm
Punti di forza
Eccellente controllo del truciolo con qualsiasi lavorazione
Applicazioni
Per avanzamenti medio-elevati
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (sistema walter gx) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
| Raggio | 1,5 mm |
| Profondità di taglio | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione