Riferimenti
Dummel:R047T6-30/AL41F
Rubix:160000000305365


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini dummel typ 047 per alesatura/profilatura con geometria 47°/8° |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5,3 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R047T6-30/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini dummel typ 047 per alesatura/profilatura con geometria 47°/8° |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5,3 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 1,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione