Riferimenti
Dummel:R004M0100-10/AL41F
Rubix:160000000304971


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ultramini typ 004 m (stechdrehen/bohrungsbearbeitung) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R004M0100-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ultramini typ 004 m (stechdrehen/bohrungsbearbeitung) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore