Riferimenti
Dummel:R050.7-35/AL41F
Rubix:160000000305576


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | typ 050 – ausdrehen und kopieren (grooving, boring and profiling) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 50 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn/tialn) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.7-35/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | typ 050 – ausdrehen und kopieren (grooving, boring and profiling) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 50 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn/tialn) |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,6 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore