Riferimenti
Dummel:R007.0200-22/CN45F
Rubix:160000000305165


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto stechdrehen (typ 007) per scanalatura, alesatura e profilatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 37 mm |
| Rivestimento | pvd-tin (cn45f) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R007.0200-22/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto stechdrehen (typ 007) per scanalatura, alesatura e profilatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 37 mm |
| Rivestimento | pvd-tin (cn45f) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 2,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore