Riferimenti
Dummel:R006.5548-15/CN45F
Rubix:160000000305107


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | tipologia 006: gewindedrehen whitworth-gewinde, profilo parziale interno 55° |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,06 mm |
| Rivestimento | pvd-tin |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R006.5548-15/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | tipologia 006: gewindedrehen whitworth-gewinde, profilo parziale interno 55° |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,06 mm |
| Rivestimento | pvd-tin |
| Raggio | 0,45 mm |
| Profondità di taglio | 2,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione