Riferimenti
Dummel:R055.6-42/AL41F
Rubix:160000000305636


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | typ 055 ausdrehen und kopieren (gole, alesatura e profilatura) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 57 mm |
| Rivestimento | tialn (pvd) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R055.6-42/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | typ 055 ausdrehen und kopieren (gole, alesatura e profilatura) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 57 mm |
| Rivestimento | tialn (pvd) |
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione