Riferimenti
Dummel:R106.0510-15/AL41F
Rubix:160000000305689


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per filettatura interna metrica iso (profilo pieno) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,54 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R106.0510-15/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per filettatura interna metrica iso (profilo pieno) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,54 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,55 mm |
| Profondità di taglio | 0,12 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore