Riferimenti
Dummel:R010M2008-10/AL41F
Rubix:160000000305270


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | axialstechen con raggio d’angolo (face grooving) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R010M2008-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | axialstechen con raggio d’angolo (face grooving) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione