Riferimenti
Dummel:L050.4-20/AL41F
Rubix:160000000280695


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini superfinish (typ f050) per scanalatura, foratura e profilatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,35 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI L050.4-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini superfinish (typ f050) per scanalatura, foratura e profilatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,35 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 0,25 mm |
| Profondità di taglio | 1,35 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione