Riferimenti
Walter:GX24-2E280R04-VG7 WSM33S
Rubix:999240115006522
Produttore:7319543

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di troncatura/golatura walter cut gx (gx24, geometria vg7) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,8 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) (pvd) |
Dettagli del prodotto : 7319543-INSERTI TRONCATURA GX24-2E280R04-VG7 WSM33S
Esecuzione di gole e scanalature – Inserti da taglio GX ...-VG7 • Destra • WSM33S • Tiger·tec® Silver • s=2,8mm • r=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di troncatura/golatura walter cut gx (gx24, geometria vg7) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,8 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) (pvd) |
| Raggio | 0,4 mm |
| Profondità di taglio | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione