Riferimenti
Walter:GX24-3E400L6-CF5 WSM33S
Rubix:999240115006474
Produttore:6092063

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per troncatura e gole walter cut gx (gx24) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver |
Dettagli del prodotto : 6092063-INSERTI TRONCATURA GX24-3E400L6-CF5 WSM33S
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-CF5 • Sinistra • WSM33S • Tiger·tec® Silver • s=4mm • r=0,2mm
Punti di forza
Taglio dolce e perfetto controllo del truciolo, anche su materiali difficili
Applicazioni
Avanzamenti medio-ridotti;Per materiali a truciolo lungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per troncatura e gole walter cut gx (gx24) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione