Riferimenti
Dummel:R050.3-16/AL41F
Rubix:160000000305432


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ultramini tipo 050 – ausdrehen und kopieren (foro/lamatura interna) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,6 mm |
| Rivestimento | al41f |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.3-16/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving;Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ultramini tipo 050 – ausdrehen und kopieren (foro/lamatura interna) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,6 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 0,2 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore