Riferimenti
Dummel:R006M0150-10/AL41F
Rubix:160000000305119


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | stechdrehen (scanalatura) con raggio d’angolo (grooving with corner-radius) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 25 mm |
| Rivestimento | al41f |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R006M0150-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | stechdrehen (scanalatura) con raggio d’angolo (grooving with corner-radius) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 25 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 1,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore