UTENSILI ULTRAMINI L006.0200-25/CN45F

Ultramini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dummel:L006.0200-25/CN45F
Rubix:160000000274115
UTENSILI ULTRAMINI L006.0200-25/CN45F

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto per scanalatura (stechdrehen) con raggio d’angolo
Larghezza della gola2 mm
Rivestimentocn45f
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI L006.0200-25/CN45F


Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto per scanalatura (stechdrehen) con raggio d’angolo
Larghezza della gola2 mm
Rivestimentocn45f
Raggio0,1 mm
Profondità di taglio1,8 mm
Paese d'origineDE
35,87 IVA esclusa
/ Unità
43,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore